Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage mit Magnet 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage mit Magnet 60 cm
Alu-Wasserwaage mit Magnet 60 cm
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit zwei starken Magneten
Artikel-Nr.:
     C360-22060
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     4012589220607
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil und zwei starken Magneten

Die Alu-Wasserwaage mit Magnet liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit zwei starken Magneten

Technische Daten

  • Abmessungen 600 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
22100
ab € 32,98*
Ähnlich
Hedue
22120
ab € 39,50*
Ähnlich
Hedue
22150
ab € 45,23*
Ähnlich
Hedue
22180
ab € 47,13*
Ähnlich
Hedue
22200
ab € 66,64*
Ähnlich
Hedue
22030
ab € 23,66*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 26,87*
Ähnlich
Hedue
22050
ab € 28,98*
Ähnlich
Hedue
22080
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.