Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage mit Magnet 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage mit Magnet 200 cm
Alu-Wasserwaage mit Magnet 200 cm
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit zwei starken Magneten
Artikel-Nr.:
     C360-22200
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     22200
EAN/GTIN:
     4012589222007
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil und zwei starken Magneten

Die Alu-Wasserwaage mit Magnet liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit zwei starken Magneten

Technische Daten

  • Abmessungen 2000 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°

Lieferumfang

  • Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
22100
ab € 34,08*
Ähnlich
Hedue
22120
ab € 41,01*
Ähnlich
Hedue
22150
ab € 46,70*
Ähnlich
Hedue
22180
ab € 48,25*
Ähnlich
Hedue
22030
ab € 24,48*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 27,69*
Ähnlich
Hedue
22050
ab € 30,00*
Ähnlich
Hedue
22060
ab € 30,77*
Ähnlich
Hedue
22080
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.