Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage mit Magnet 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage mit Magnet 50 cm
Alu-Wasserwaage mit Magnet 50 cm
Mit Horizontal- und Vertikallibelle
Mit zwei starken Magneten
Artikel-Nr.:
     C360-22050
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     22050
EAN/GTIN:
     4012589220508
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil und zwei starken Magneten

Die Alu-Wasserwaage mit Magnet liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle.

Merkmale

  • Hochwertiges, silbereloxiertes Aluminiumprofil
  • Mit Horizontal- und Vertikallibelle
  • Mit zwei starken Magneten

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 22 x 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,029°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
22100
ab € 34,08*
Ähnlich
Hedue
22120
ab € 41,01*
Ähnlich
Hedue
22150
ab € 46,70*
Ähnlich
Hedue
22180
ab € 48,25*
Ähnlich
Hedue
22200
ab € 69,15*
Ähnlich
Hedue
22030
ab € 24,48*
Ähnlich
Hedue
22040
ab € 27,69*
Ähnlich
Hedue
22060
ab € 30,77*
Ähnlich
Hedue
22080
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.