Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter, 0,75 - 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K02
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K02
EAN/GTIN:
     4012078027557
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.75 mm² | 16 mm²
AWG-Bereich:
18 | 5
Länge:
325 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.