| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-K306K Herst.-Nr.: K306K EAN/GTIN: 4012078858380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Sechskantpressung, ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08 - 16 mm² durch automatische Querschnittanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung), Positionierer für kleine Aderendhülsen 0,08 - 4 mm², Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 0.08 mm² | 16 mm² | AWG-Bereich: | 5 | 32 | Länge: | 215 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange klauke 1,5 - 16mm², dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |