| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-K36 Herst.-Nr.: K36 EAN/GTIN: 4012078027946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwei Pressprofile zu den Querschnittbereichen 0,5 - 2,5 mm² und 4 - 6 mm². Federunterstützte Werkzeugöffnung. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.5 mm² | 6 mm² | AWG-Bereich: | 10 | 20 | Länge: | 200 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange klauke, dornpresszange, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |