Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Verbinder für Massivleiter, 1,5 - 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K93
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K93
EAN/GTIN:
     4012078452762
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1.5 mm² | 4 mm²
AWG-Bereich:
11 | 15
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.