Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433202 Herst.-Nr.: 7-433202 EAN/GTIN: 8713797029896 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | Hersteller-Name: | Legamaster | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster Aufteilungsband für Planungstafel 2,5mm x 16m rot | GTIN: | 8713797029896 | Nettogewicht: | 25 | Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Herstellerartikelnummer: | 7-433202 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband rot, einteilungs-band rot, einteilungsband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,42* | € 10,01* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,51* | € 11,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,86* | € 12,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,51* | € 19,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,83* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,46375* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|