Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrales Lüftungsgerät, LWZ 180 mit WRG, Bypassmodul, Vorheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON Zentrales Lüftungsgerät LWZ 180 mit Wärmerückgewinnung, Bypassmodul und Vorheizung - 232361
STIEBEL ELTRON Zentrales Lüftungsgerät LWZ 180 mit Wärmerückgewinnung, Bypassmodul und Vorheizung - 232361
Artikel-Nr.:
     C3949-232361
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232361
EAN/GTIN:
     4017212323618
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät in modernem Design ist mit einer ergonomisch angeordneten Bedieneinheit ausgestattet und verfügt über eine separate Filter-Abdeckblende. Der integrierte Regler wird über das Multifunktions-Display bedient, mit dem sich auch das Wochenprogramm einstellen lässt. Das Display kann als Fernbedienung genutzt werden. Die integrierte Bypass-Klappe verhindert in heißen Sommernächten die Wärmerückgewinnung aus der Abluft. Für zusätzlichen Komfort sorgt das Heizregister mit der elektrischen Vorheizung, die Zuluft mit höheren Temperaturen in den Raum führt. Der Feuchtefühler kann zur feuchteabhängigen Regelung des Luftvolumenstroms genutzt werden. EFFIZIENZ: Der rückwärtsgekrümmte Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung sorgt für ausbalancierte Luftvolumenströme und ermöglicht dadurch eine effiziente Betriebsweise. Durch den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager kreuzen sich die beiden Luftströme von Zu- und Abluft im Gerät. Dadurch verlängert sich die Kontaktzeit für die Wärmeübertragung, was die Gesamteffizienz der Anlage verbessert. Der Filter lässt sich einfach über die Kombi-Filterkassette wechseln. Ein Feinstaubfilter ist optional als Zubehör verfügbar. INSTALLATION: Das Gerät kann in Wohnungen, Hauswirtschaftsräumen sowie Kellerräumen aufgestellt werden. Die Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite. Das Elektro-Anschlussfeld ist leicht zugänglich. Das Lüftungsgerät ist mit einem zweischaligen Stahlblech-Gehäuse mit pulverbeschichteten Sichtflächen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
65 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
6.9 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Elektrische Zusatzheizung:
1.6 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
60 m³/h | 250 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
49.8 dB(A)
Schutzart (IP):
IP22
Höhe:
997 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
534 mm
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpen, stiebel eltron wärmepumpe, wärmepumpen, Lüftung, Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.236,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,00*
€ 2.926,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.425,37*
€ 2.886,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,18*
€ 2.764,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,21*
€ 2.702,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,54*
€ 2.661,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234208
ab € 85,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
234148
ab € 77,60*
Zubehör
Stiebel Eltron
234147
ab € 32,24*
Zubehör
Stiebel Eltron
204818
ab € 534,31*
Zubehör
Stiebel Eltron
204817
ab € 769,36*
Zubehör
Stiebel Eltron
201670
ab € 676,75*
Zubehör
Stiebel Eltron
205018
ab € 305,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.