Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Artikel
Zentrales Lüftungsgerät, LWZ 280 Enthalpie mit Feuchterückgewinn.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-236647
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
236647
EAN/GTIN:
4017212366479
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät in modernem Design ist mit einer ergonomisch angeordneten Bedieneinheit ausgestattet und verfügt über eine separate Filter-Abdeckblende. Der integrierte Regler wird über das Multifunktions-Display bedient, mit dem sich auch das Wochenprogramm einstellen lässt. Das Display kann als Fernbedienung genutzt werden. Die integrierte Bypass-Klappe in der Zuluftführung verhindert in heißen Sommernächten die Wärmerückgewinnung aus der Abluft. Für zusätzlichen Komfort sorgt das Heizregister mit der elektrischen Vorheizung, die Zuluft mit höheren Temperaturen in den Raum führt. Das Gerät ist mit einem Enthalpie-Wärmeübertrager ausgestattet, der eine Feuchte-Rückgewinnung ermöglicht. Der Feuchtefühler kann zur feuchteabhängigen Regelung des Luftvolumenstroms genutzt werden. EFFIZIENZ: Der rückwärtsgekrümmte Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung sorgt für ausbalancierte Luftvolumenströme. Durch den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager verlängert sich die Kontaktzeit für die Wärmeübertragung, was die Gesamteffizienz der Anlage verbessert. Der Filter lässt sich einfach über die Kombi-Filterkassette wechseln. Ein Feinstaubfilter ist optional als Zubehör verfügbar. INSTALLATION: Die Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite. Das Elektro-Anschlussfeld ist leicht zugänglich, das Gerät muss dafür nicht geöffnet werden. Das Lüftungsgerät ist mit einem zweischaligen Stahlblech-Gehäuse mit pulverbeschichteten Sichtflächen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
105 W
Wärmebereitstellungsgrad:
89 %
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
7.1 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Mit Fernbedienung:
true
Elektrische Zusatzheizung:
1.6 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
60 m³/h | 350 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
55.2 dB(A)
Schutzart (IP):
IP22
Höhe:
997 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
534 mm
Gewicht:
80 kg
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lüftungsgerät
,
Lüftung
,
Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.281,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,72*
€ 4.211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.493,77*
€ 4.157,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,43*
€ 4.009,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.312,89*
€ 3.942,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.281,68*
€ 3.905,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filterkassettenset, FMK F7-2 180, 2 St., F7
Stiebel Eltron
234208
ab € 56,90*
Zubehör
Filterkassettenset, FMK M5-2 180, 2 St., M5
Stiebel Eltron
234148
ab € 71,22*
Zubehör
Filtermattenset, FMS G4-10 180, 10 St., G4
Stiebel Eltron
234147
ab € 29,71*
Zubehör
Luftnachwärmer, LWF AR 1.5
Stiebel Eltron
204818
ab € 535,20*
Zubehör
Luftvorwärmer, LWF AP 1.5
Stiebel Eltron
204817
ab € 767,30*
Zubehör
Schalldämmaufsatz, LWF SDA 180/280, Luftanschlüsse seitlich
Stiebel Eltron
201670
ab € 679,41*
Zubehör
Steuergerät mit Klartext, FEB 2.0
Stiebel Eltron
205018
ab € 307,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen