Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeck Klemmzange 6" 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeck Klemmzange 6" 150 mm
Langbeck Klemmzange 6" 150 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4557-150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4557-150
EAN/GTIN:
     4000146455715
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Langbeck Klemmzange 6" 150 mm
  • Zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken
  • Mit geraden, langen und schmalen Backen – ideal für enge und schwer zugängliche Bereiche
  • Mit Auslösehebel zum sicheren Lösen der Feststellzange
  • Optimal zur Ausführung von Druck- und Spannvorgängen dank Selbstklemmeffekt und Feststellschraube
  • Längsverzahnte Greifflächen zum sicheren Halt der Werkstücke
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vernickelt
Spannweite Zangen:
44.5 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Größe:
6 Zoll
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Schrauben:
6"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.