Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPM Lasthebemagnet 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-192019927
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192019927
EAN/GTIN:
     4053981022628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet

TPM Lasthebemagnet 3t

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstu?cke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es k�nnen sowohl flache, als auch runde Materialien aufgenommen werden. Die Permanentmagnete ben�tigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

Weitere Informationen:
Flachmaterial Tragf�higkeit? max.:
3.000 kg
Materialst�rke min. bei Tragf�higkeit max.:
65 mm
Flachmaterial Materiall�nge max.:
3500 mm
Rundmaterial Tragf�higkeit max.:
1500 kg
Rundmaterial Durchmesser:
200 - 500 mm
Rundmaterial Materiall�nge max.:
3500 mm
Pr�flast:
9000 kg
Gewicht:
195 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.220,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.317,59*
€ 3.947,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.296,64*
€ 3.923,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.241,07*
€ 3.856,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.220,87*
€ 3.832,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 712,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 775,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 618,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 853,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.027,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.038,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.300,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.322,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.325,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.490,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.749,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.