Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch-0,5t-1,3x0,8-HTH-E-SILVERLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40049470
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40049470
EAN/GTIN:
     4050939066208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Tragfähigkeit 500 kg

Für das professionelle Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen.

Ausstattung und Verarbeitung
• Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhenverstellung.
• Praktischer Auffahrkeil ermöglicht  das Anfahren der Plattform mit einem Gabelhub- oder Transportwagen
• Sichere Bedienung durch Handdrucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.
• Überlastungsschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.
• Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
• Entspricht der gültigen DIN EN 1570-1 und den UVV Vorschriften.

 

Weitere Informationen:
Hublast:
1 t
Plattformlänge L:
1,3 m
Plattformbreite B:
0,8 m
Bauhöhe C:
190 mm
Hub H:
0,82 m
Hubzeit:
15 sec.
Motorleistung:
0,75 kW
Gewicht:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: Verladehubtisch, Verladetisch, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Hubtischwagen, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.773,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,96*
€ 2.111,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,27*
€ 2.094,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,46*
€ 2.016,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,61*
€ 1.971,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,21*
€ 1.928,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
€ 2.526,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
€ 4.153,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
€ 1.555,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
€ 807,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
€ 3.597,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
€ 1.329,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
€ 4.047,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
€ 1.943,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
€ 3.924,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
€ 1.739,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
€ 5.606,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
€ 3.454,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
€ 5.150,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
€ 3.119,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
€ 6.319,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.