Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch HX 300, 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40057357
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40057357
EAN/GTIN:
     4025092390002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Tragfähigkeit 300 kg
Hubhöhe 880mm
Plattformabmessung 850 x 500mm
Bereifung PUR/PUR

Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich
Ausstattung und Verarbeitung
• Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal
• Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Einfaches Verschieben der Last mit ergonomischem Schiebegriff
• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
• Schnellhub für Lasten bis 100kg
• Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung
 

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Plattformhöhe max. h3 + h13:
880 mm
Plattformhöhe min. h13:
285 mm
Hub h3:
595 mm
Hub je Pumpbewegung:
31 mm
Gesamthöhe h1:
984 mm
Gesamtlänge L1:
1093 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge P1:
850 mm
Plattformbreite P2:
500 mm
Bereifung:
PUR/PUR
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 456,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
€ 2.545,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
€ 4.050,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
€ 1.554,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
€ 810,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
€ 3.614,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
€ 1.343,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
€ 4.058,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
€ 1.935,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
€ 3.930,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
€ 1.743,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
€ 5.724,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
€ 3.466,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
€ 5.173,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
€ 3.131,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
€ 6.331,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.