Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 8t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50501514
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501514
EAN/GTIN:
     4025092552097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme TCH Hebegeschirr 8t

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistr�ngigen Kettengeh�nge. Es eignet sich speziell f�r den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5?mm Dicke und f�r geb�ndelte Blechpakete.

Die Zweistrangausf�hrung ist f�r kleinformatige Bleche bestimmt. Bei gro�formatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausf�hrung ist das Hebegeschirr f�r Blechbreiten bis 1.500?mm geeignet. F�r gr��ere Blechbreiten sind Geschirre mit l�ngeren Ketten auf Anfrage erh�ltlich.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 45� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
8.000 kg
Greifbereich:
5 - 75 mm
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr, Hubgeschirr, Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,4173*
€ 700,2166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,26*
€ 671,4694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,25*
€ 634,5675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,1796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,27*
€ 592,9413
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 783,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 775,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 255,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 443,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 244,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 303,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 390,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 432,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 440,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 765,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.