Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 10t 50-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50501516
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501516
EAN/GTIN:
     4025092552738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme 10t 50-150mm

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistr�ngigen Kettengeh�nge. Es eignet sich speziell f�r den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5?mm Dicke und f�r geb�ndelte Blechpakete.

Die Zweistrangausf�hrung ist f�r kleinformatige Bleche bestimmt. Bei gro�formatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausf�hrung ist das Hebegeschirr f�r Blechbreiten bis 1.500?mm geeignet. F�r gr��ere Blechbreiten sind Geschirre mit l�ngeren Ketten auf Anfrage erh�ltlich.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 45� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
10.000 kg
Greifbereich:
50 - 150 mm
Gewicht:
108,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr, Hubgeschirr, Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,2771*
€ 1.058,2397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,63*
€ 1.017,0097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,49*
€ 969,2431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,19*
€ 954,6061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,12*
€ 916,4428
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 780,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 783,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 259,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 441,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 247,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 307,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 395,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 438,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 448,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 761,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.