Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TGF Einzelklemme f. TGF Hebegeschirr 6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50601628
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50601628
EAN/GTIN:
     4025092551656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebegeschirr
Hubgeschirr
Hebegeschirr Einzelklemme
Hebeklemme

TGF Einzelklemme f. TGF Hebegeschirr 6,65t 0-250mm

Das Hebegeschirr Modell TGF besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistrangigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von Blechpaketen. Die Hebeklemmen sind mittels des Rastersteges im Rahmen des Greifbereiches schnell auf die Paketdicken einstellbar.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

Die Traglastangabe gilt für ein komplettes Hebegeschirr. Auch als Einzelklemme (ohne Schäkel) erhältlich.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6.650 kg
Greifbereich Z:
0 - 250 mm
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.356,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,34*
€ 1.700,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,75*
€ 1.688,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,48*
€ 1.647,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,78*
€ 1.625,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,53*
€ 1.614,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 773,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 773,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 254,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 243,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 303,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 389,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 431,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 563,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 920,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.