Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSZ Schraubklemme 5t/0-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N51502413
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N51502413
EAN/GTIN:
     4025092555760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TSZ Schraubklemme 5t/0-40mm

Die Schraubklemme Modell TSZ ist in allen Zugrichtungen belastbar. Sie bietet viele Einsatzmöglichkeiten im Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen usw. Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).

Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Greifbereich:
0 - 40 mm
Gewicht:
16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,38*
€ 1.109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,73*
€ 1.096,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,43*
€ 1.028,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 770,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 774,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 255,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 196,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 347,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 445,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 245,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 301,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 387,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 430,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 565,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 917,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.