Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS-E 7,5t Z=3500mm o. Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106235
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106235
EAN/GTIN:
     4025092554664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS-E Kranhakentraverse 7,5t Z = 3500mm ohne Verstellung

F�r den Transport von symmetrischen Lasten

Aufnahmelasche f�r Einfachhaken nach DIN 15401

�senhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
7.500 kg
Arbeitsbreite Z:
3500 mm
Hakenmaul:
42 mm
Gewicht:
235 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.346,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.571,9363*
€ 3.060,6042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,58*
€ 2.966,1702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.388,31*
€ 2.842,0889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,76*
€ 2.816,4444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.346,63*
€ 2.792,4897
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 632,01*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 642,55*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 676,64*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.532,30*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.122,91*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.618,69*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 643,59*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 729,72*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 1.007,51*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.330,24*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.624,06*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 663,29*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 985,17*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.027,37*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 807,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.