Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TTS-E 1t Z=5000mm o. Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106241
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106241
EAN/GTIN:
     4025092554688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS-E Kranhakentraverse 1t Z = 5000mm ohne Verstellung

F�r den Transport von symmetrischen Lasten

Aufnahmelasche f�r Einfachhaken nach DIN 15401

�senhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.000 kg
Arbeitsbreite Z:
5000 mm
Hakenmaul:
23 mm
Gewicht:
163 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,9471*
€ 1.664,747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,00*
€ 1.614,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,48*
€ 1.539,2412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,15*
€ 1.519,8085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,20*
€ 1.490,118
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 623,07*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 642,71*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 681,31*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.513,52*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.124,03*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.624,62*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 641,65*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 729,27*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 1.009,25*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.334,65*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.626,25*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 665,80*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 984,41*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.027,50*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 808,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.