Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK C-Haken 7,5t A=1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507822
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507822
EAN/GTIN:
     4025092554916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCK C-Haken 7,5t A = 1500mm

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenlänge und Nutzhöhe der abgebildeten Kontergewicht-Typen berücksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die häufig vorkommenden Coilgrößen.

Standardausführung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
7.500 kg
Gewicht:
767 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.363,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.546,76*
€ 6.600,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.515,64*
€ 6.563,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.400,44*
€ 6.426,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.363,16*
€ 6.382,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 619,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 637,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 672,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.460,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.066,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.555,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 633,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 717,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 992,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.313,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.599,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 655,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 966,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.006,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 795,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.