Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Coil-Kipphaken 1t A"100-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507852
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507852
EAN/GTIN:
     4025092552264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCS Coil-Kipphaken 1t 100-200mm

Der Coil-Kipphaken ist ein universell einsetzbarer C-Haken. Er kann aufgrund seiner schwenkbaren Kipp­nase Coils sowohl liegend als auch stehend aufnehmen oder ablegen. Über die Kippnase des Hakens wird das Coil absolut sicher um 90° geschwenkt. Das schonende Abrollen der Kippnase ermöglicht ein vollkommen ruckfreies Aufnehmen bzw. Ablegen des Coils und dient zusätzlich als Sicherheitsnase gegen unbeabsichtigtes Abrutschen beim Transport.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Gewicht:
15,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,41*
€ 1.001,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,18*
€ 978,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,87*
€ 937,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 622,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 636,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 673,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.470,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.061,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.546,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 632,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 722,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 990,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.309,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.599,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 657,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 971,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.008,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 796,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.