Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKR 5t Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908454
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908454
EAN/GTIN:
     4025092383066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKR 5t Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 5,0 t
Nennlast:
5 t
Grenzlast:
5,5 t
Bruchlast:
≥ 20,0 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
2,7 kg
Gewicht mit Anschlagmittel:
7,5 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,1 %
Ziffernschritt (Teilung):
1 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 5t, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.972,34*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,75*
€ 3.741,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.114,05*
€ 3.705,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.089,06*
€ 3.675,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.042,84*
€ 3.620,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.014,72*
€ 3.587,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.000,95*
€ 3.571,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.972,34*
€ 3.537,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 601,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 999,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.158,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.432,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.624,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.490,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.618,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.916,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.272,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.