Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKI Kranhakenwaage 6,0t mit Funkfernbed.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908567
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908567
EAN/GTIN:
     4053981856179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKI Kranhakenwaage 6,0t mit Funkfernbed.

Die Ausstatttungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKE. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 6,0 t
Bruchlast:
≥ 24,0 t
Gewicht mit Anschlagmittel:
10 kg
Ziffernschritt (Teilung):
bis 1.500 0,5, bis 3.000 1,0, bis 6.000 2,0 kg
Betriebsdauer ca.:
40 h
Arbeitstemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Lagertemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Schutzart:
IP 40
Anzeige (LCD 25 mm hoch):
5 ½ stellig
Tarierbereich:
100 % Lastnennwert
Überlastwarnung:
Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab.
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.432,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,95*
€ 1.795,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,00*
€ 1.787,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,74*
€ 1.734,7106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,71*
€ 1.720,3949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,28*
€ 1.704,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 601,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 999,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.158,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.624,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.490,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.618,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.916,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 2.972,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.272,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.