Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKE Kranhakenwaage 6t VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908561
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908561
EAN/GTIN:
     4053981802008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKE Kranhakenwaage 6t VG

Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serienm��ig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 6,0 t
Bruchlast:
??24,0 t
Gewicht mit Anschlagmittel:
10 kg
Ziffernschritt (Teilung):
bis 1.500 0,5, bis 3.000 1,0, bis 6.000 2,0 kg
Betriebsdauer ca.:
40 h
Arbeitstemperaturbereich:
-?10?�C bis +?40?�C
Lagertemperaturbereich:
-?10?�C bis +?40?�C
Schutzart:
IP?40
Anzeige (LCD 25?mm hoch):
5?� stellig
Tarierbereich:
100?% Lastnennwert
�berlastwarnung:
Bei �berschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab.
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, W�getechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,03*
€ 1.205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,26*
€ 1.191,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 600,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.154,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.430,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.616,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.493,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.620,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.923,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 2.970,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.270,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.