Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKE Kranhakenwaage 9,5t VG o.Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908562
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908562
EAN/GTIN:
     4053981802015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKE Kranhakenwaage 9,5t VG o.Funkmodul

Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 9,5 t
Bruchlast:
≥ 38,0 t
Gewicht mit Anschlagmittel:
15 kg
Ziffernschritt (Teilung):
bis 3.000 1,0, bis 6.000 2,0, bis 9.500 5,0 kg
Betriebsdauer ca.:
40 h
Arbeitstemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Lagertemperaturbereich:
- 10 °C bis + 40 °C
Schutzart:
IP 40
Anzeige (LCD 25 mm hoch):
5 ½ stellig
Tarierbereich:
100 % Lastnennwert
Überlastwarnung:
Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab.
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.158,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,97*
€ 1.455,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,37*
€ 1.446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,60*
€ 1.406,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,17*
€ 1.391,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,97*
€ 1.379,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 601,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 999,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.289,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.432,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.624,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.490,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.618,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.916,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 2.972,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908456
ab € 3.272,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.