Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPM Lasthebemagnet 0,3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56400002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56400002
EAN/GTIN:
     4025092558860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet

TPM Lasthebemagnet 0,3t

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstu?cke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es k�nnen sowohl flache, als auch runde Materialien aufgenommen werden. Die Permanentmagnete ben�tigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

Weitere Informationen:
Flachmaterial Tragf�higkeit? max.:
300 kg
Materialst�rke min. bei Tragf�higkeit max.:
20 mm
Flachmaterial Materiall�nge max.:
2500 mm
Rundmaterial Tragf�higkeit max.:
150 kg
Rundmaterial Durchmesser:
60 - 300 mm
Rundmaterial Materiall�nge max.:
2500 mm
Pr�flast:
900 kg
Gewicht:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,74*
€ 628,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 710,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 560,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 780,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 618,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 853,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 799,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.027,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.038,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.291,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.324,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.488,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.630,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.749,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.