Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPM Lasthebemagnet 0,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56400003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56400003
EAN/GTIN:
     4025092558877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
yale lasthebemagnet
lasthebemagnet

TPM Lasthebemagnet 0,5t

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache, als auch runde Materialien aufgenommen werden. Die Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

Weitere Informationen:
Flachmaterial Tragfähigkeit max.:
500 kg
Materialstärke min. bei Tragfähigkeit max.:
24 mm
Flachmaterial Materiallänge max.:
3000 mm
Rundmaterial Tragfähigkeit max.:
250 kg
Rundmaterial Durchmesser:
60 - 400 mm
Rundmaterial Materiallänge max.:
3000 mm
Prüflast:
1500 kg
Gewicht:
27,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,62*
€ 901,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,96*
€ 884,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,61*
€ 863,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,54*
€ 819,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,85*
€ 805,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 781,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 624,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.027,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.041,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 71,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.312,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.330,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.633,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.