Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank PolyStore PS 1211-2, B 1225 mm, 2 verzinkte Gitterroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-248-951
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248951
EAN/GTIN:
     4055661015500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Umweltschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 2 Gitterroste verzinkt, Typ PS 1211-2
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
  • aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
  • Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
  • Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
  • sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
  • Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2=1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
  • 2 Gitterroste, verz
  • Abstand zwischen 2 möglichen Lagerebenen ca. 200 mm
  • Zertifizierte Qualität - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-543
  • Schrankboden als flüssigkeitsdichte Auffangwanne
Technische Daten:
  • Typ: PS 1211-2
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 2 Gitterroste, verz
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1225 x 640 x 1130
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1130 x 410 x 895
  • Gewicht [kg]: 53
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 50
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1225 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Breite Innen:
1130 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
895 mm
Auffangvolumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Giftschrank, Laugenschrank, Kunststoff-Schrank, PE-Schrank, PolyStore
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,21*
€ 1.018,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,35*
€ 977,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,92*
€ 944,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,86*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,96*
Zubehör
Denios
246241
ab € 61,30*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,82*
Zubehör
Denios
212190
ab € 408,25*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.