Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat SEPISORB, Ölbinder Universal Sepiolith 4/30 Extra Grob, 55 Sack à 20 kg


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-286-079
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     286079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat SEPISORB, Ölbinder Universal Sepiolith 4/30 Extra Grob, inert, 1 Palette, 55 Sack à 20 kg
  • Typ III R
  • mineralisches Granulat auf Basis von Sepiolith
  • ideal für raue Böden und Außenbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen
  • chemisch inert, nicht giftig
  • die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • maximaler Anti-Rutsch-Effekt
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 495
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 6
  • Korngröße min [mm]: 0.5
  • Schüttgutgewicht (g/L): 720
  • Gewicht [kg]: 1100
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1900
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, chemisch inert, nicht brennbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Aufnahmekapazität:
495 Liter / VE
Gewicht:
1100 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Bindemittel, Universalbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,69*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 55 Pakete (ab € 13,99437* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 878,40*
€ 1.045,30
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 864,72*
€ 1.029,02
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 833,48*
€ 991,84
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 807,92*
€ 961,42
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 769,69*
€ 915,93
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,60*
Zubehör
Denios
123168
ab € 384,97*
Zubehör
Denios
157215
ab € 18,56*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,34*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,35*
Zubehör
Denios
119235
ab € 59,10*
Zubehör
Denios
216690
ab € 325,36*
Zubehör
Denios
116636
ab € 354,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.