Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, besonders saugstark, 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-303-369
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     303369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, aus umweltfreundlicher Mineralfaser, besonders saugstark, 1 kg
  • sehr effizientes und anwenderfreundliches Bindemittel aus Mineralfaser mit einer sehr hohen Aufnahmekapazität
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • bequeme Handhabung: einfach mit den Händen aufnehmen
  • staubfrei, nicht staubexplosiv
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • chemisch inert, nicht giftig
  • für die Anwendung auf Verkehrsflächen zugelassen
  • im praktischen Vliesbeutel mit Reißverschluss
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 7.5
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße min [mm]: 4
  • Schüttgutgewicht (g/L): 94
  • Werkstoff: Mineralfaser
  • Anzahl VE pro Palette: 90
  • Gewicht [kg]: 1
  • Breite außen [mm]: 450
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: staubfrei, nicht scheuernd, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar, nicht staubexplosiv, antistatisch
  • Zulassung / Zertifikat: DWA-A 716-9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
50 mm
Aufnahmekapazität:
7.5 Liter / VE
Werkstoff:
Mineralfaser
Farbe:
braun
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Granulat, Ölbinder, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel, Greenocean, nachhaltig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 14,22* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
123168
ab € 385,90*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,37*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,46*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.