Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, besonders saugstark, 10 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-307-607
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     307607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, aus umweltfreundlicher Mineralfaser, besonders saugstark, 10 kg
  • sehr effizientes und anwenderfreundliches Bindemittel aus Mineralfaser mit einer sehr hohen Aufnahmekapazität
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • bequeme Handhabung: einfach mit den Händen aufnehmen
  • staubfrei, nicht staubexplosiv
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • chemisch inert, nicht giftig
  • für die Anwendung auf Verkehrsflächen zugelassen
  • im Kunststoff-Sack
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Breite außen [mm]: 900
  • Korngröße min [mm]: 4
  • Schüttgutgewicht (g/L): 94
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 75
  • Werkstoff: Mineralfaser
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: staubfrei, nicht scheuernd, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar, nicht staubexplosiv, antistatisch
  • Anzahl VE pro Palette: 40
  • Zulassung / Zertifikat: DWA-A 716-9
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
130 mm
Aufnahmekapazität:
75 Liter / VE
Werkstoff:
Mineralfaser
Farbe:
braun
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Granulat, Ölbinder, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel, Greenocean, nachhaltig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 6,426* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,71*
€ 99,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,41*
€ 90,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,20*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,40*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.