Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Reduzierstück
>
Artikel
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1609201797
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1609201797
EAN/GTIN:
3165140013123
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
Reduktion
Reduzier-Stück
Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist. Sie ist auch perfekt für die Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen. Passend zu: GHG 18V-50. GHG 20-60. GHG 20-63. GHG 23-66. GHG 600 CE. GHG 630 DCE. GHG 660 LCD Professional. PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
9.0
Vorteil HL (kurz):
Für kleine Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Für kleine Oberflächen
(Version) Key RTB:
Reduzierdüse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist
Spezifisches RTB1:
Für die Konzentrierung des Hitzestrahls, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen
Spezifisches RTB2:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Reduzierdüse | Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,379 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Heißluftgebläse
>
Zubehör für Heißluftgebläse
>
Reduzierstutzen
... >
Zum Verbinden
>
Zubehör für Heißluftgebläse
>
Reduzierstutzen
... >
Maschinenzubehör
>
Für Heißluftgebläse
>
Reduzierstutzen für Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe:
Reduzierdoppelnippel
,
Reduziernippel
,
Reduzierstück
,
bosch reduzierdüse 9mm
,
heißluftdüsen
,
heißluftdüsen bosch
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50
Bosch
06012A6500
ab € 123,09*
Sonstiges
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 in L-BOXX
Bosch
06012A6501
ab € 146,69*
Sonstiges
Heißluftgebläse GHG 20-60
Bosch
06012A6400
ab € 112,37*
Sonstiges
Heißluftgebläse GHG 20-63
Bosch
06012A6200
ab € 98,66*
Sonstiges
Heißluftgebläse GHG 23-66, 2 Düsen
Bosch
06012A6300
ab € 119,91*
Sonstiges
Heißluftgebläse GHG 23-66, 4 Düsen
Bosch
06012A6301
ab € 140,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen