Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Deltaschleifblatt
>
Metall-Deltaschleifblatt
>
Artikel
Multischleifer PSM 200 AES
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033B6000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B6000
EAN/GTIN:
3165140717946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer PSM 200 AES. Leistungsstarker Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung. Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte. Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen sowie von Ecken und Kanten. Für die Bearbeitung von Oberflächen aus Holz oder Metall sowie gestrichener und lasierter Oberflächen. Rechteckige Schleifplatte (2 609 256 D19). 1 Schleifpapier (bügeleisenform) K 80. 1 Schleifpapier (rechteckig) K 80. Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
200 W
Maschinengewicht:
1.4 kg
Leerlaufschwingzahl:
6000 1/min
Spannung:
230 V
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Länge:
311 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
158 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
200 W
Schleiffläche bügeleisenform:
104 cm²
Schleiffläche rechteckig:
164 cm²
Schwingzahl, von:
6000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
26000 min-1
Schwingzahl:
6000 - 26000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.8 mm
Gewicht:
1.400 kg
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
ja
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Magnesium Schleifplatte XXL:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
311 x 102 x 158 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
126 x 386 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstarker Multischleifer mit Schleifplattenoptionen und Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Umfasst drei- und viereckige Schleifplatte für die Bewältigung verschiedenster Projekte | Einfacher und schneller Schleifvorsatzwechsel durch SDS-System | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen sowie von Ecken und Kanten | Für die Bearbeitung von Oberflächen aus Holz oder Metall sowie gestrichener und lasierter Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Multischleifer
Vergleichsmaßstab:
Multischleifer
Titel:
Multischleifer PSM 200 AES
Lieferumfang:
Rechteckige Schleifplatte (2 609 256 D19) | 1 Schleifpapier (bügeleisenform) K 80 | 1 Schleifpapier (rechteckig) K 80 | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,67 kg
Nettogewicht:
1,43 kg
Volumen:
14,097 dm3
Abmessung Länge:
125,5 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
291 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Multischleifer
Weitere Suchbegriffe:
Multischleifer
,
Elektro-Schwingschleifer
,
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Handschleifpapier
,
Holz-Deltaschleifblatt
,
Holz-Schleifpapier
,
Metall-Deltaschleifblatt
,
Metall-Schleifpapier
,
deltaschleifblatt bosch p80
,
handschleifpapier k 80
,
handschleifpapier bosch
,
Multifunktionsschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 609 256 D20 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör
Bosch
2 609 256 D20
ab € 11,26*
Zubehör
Lamellenschleifvorsatz Universal, passend zu GDA 280 E
Bosch
2608000200
ab € 6,59*
Zubehör
Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 120, 8 Löcher, 10er-Pack
Bosch
2608605306
ab € 0,37*
Zubehör
Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 80, 8 Löcher, 10er-Pack
Bosch
2608605304
ab € 0,346*
Zubehör
Schleifblatt-Set C470 und C430, 102 x 62, 93 mm, 40 - 180, 25er-Pack
Bosch
2608607417
ab € 8,87*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180
Bosch
2607017112
ab € 8,96*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180
Bosch
2607017113
ab € 8,98*
Zubehör
Schleifzunge, flach
Bosch
2608000199
ab € 6,25*
Zubehör
Schleifzunge, oval
Bosch
2608000198
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen