Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max Asphalt Cutter, 90 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 690 003 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 690 003 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690003
EAN/GTIN:
     3165140079761
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
bosch e-werkzeuge asphaltmeißel
Herausragende Lebensdauer in Asphalt! Gerades breites Blatt für Effizienz und Langlebigkeit Bist du Straßenmeister und möchtest problemlos Asphalt schneiden? Dann ist der PRO SDS max Asphalt Cutter die richtige Wahl. Es verfügt über ein breites, strapazierfähiges Blatt, mit dem du Asphalt effektiv schneiden kannst – immer und immer wieder. Der PRO SDS max Asphalt Cutter ist eine gute Wahl für Straßenmeister, die einen langlebigen Abbruchmeißel zum Aufbrechen und Entfernen von Asphaltstücken benötigen. Sein Blatt ist stark und langlebig. Es ist gerade und breit, sodass du damit problemlos Asphalt schneiden kannst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
90
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Asphalt
Kurzbeschreibung (klein):
Gerades breites Blatt für Effizienz und Langlebigkeit
Material:
Asphalt
Produkttext, Zubehör, grau:
Asphaltschneider | Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
89 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
1,237 kg
Nettogewicht:
1,18 kg
Volumen:
1,337 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,36*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,85*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,75*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,71*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,35*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,32*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,10*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,55*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,74*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,17*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.