Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 26 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601101
EAN/GTIN:
     3165140022163
Suchbegriffe:
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
hohlmeißel
Präzises Schneiden von Kanälen in Ziegel! Konkaves Design zum präzisen Schneiden von Kanälen Wenn du Rohre oder Kabel in einer Wand verlegst, musst du saubere, präzise Kanäle meißeln. Der PRO SDS max Hollow Gouging Meißel ist ein zuverlässiges und präzises Zubehör, das wir für diesen Zweck entwickelt haben. Wir haben den PRO SDS max Meißel für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure entwickelt, die saubere Kanäle in Ziegel- und Betonwände schneiden müssen. Durch das konkave Design des Meißels lassen sich damit Kanäle präzise und einfach schneiden. Du kannst den Meißel mit deinem SDS plus Hammer verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
26
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Ziegel
Kurzbeschreibung (klein):
Konkaves Design zum präzisen Schneiden von Kanälen
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Hohlmeißel | Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Beton
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,554 kg
Nettogewicht:
0,535 kg
Volumen:
0,385 dm3
Abmessung Länge:
382 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,16*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,21*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,85*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,66*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,10*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,06*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,47*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,30*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,61*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,15*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.