Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 12-52 D Professional 1700 W 220 RPM SDS Max
Bosch GBH 12-52 D Professional 1700 W 220 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     C4310-0611266100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611266100
EAN/GTIN:
     3165140604307
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D, Der GBH 12-52 D Professional ist der stärkste kabelgebundene Bosch SDS max Bohrhammer. Sein hochklassiger Motor ermöglicht Höchstleistung bei SDS max Anwendungen. Dieser extrem leistungsstarke Motor des Bohrhammers liefert die Abgabe von 19 Joule Schlagenergie, ideal für harte Meißelarbeiten. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch extrem robuste Metallteile aus. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 52 mm sowie für schwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Der GBH 12-52 D Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 705)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
52 mm
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 220 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
19 J
Max. Schlagzahl:
2150 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
150 mm
Maschinengewicht:
11.5 kg
Länge:
600 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
312 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
20.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
20.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
2.8 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
15.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
502 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
679 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
502 x 679 x 151 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
19 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1025 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2100 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1025 - 2100 bpm
Nenndrehzahl, von:
105 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
215 min-1
Nenndrehzahl:
105 - 215 min-1
Gewicht:
11.5 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
120 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
600 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
312 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
52 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
12 - 52 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
30 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
50 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
30 - 50 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer:
80 - 80 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
50 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
150 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
50 - 150 mm
Positionierung:
Der stärkste Bosch SDS max-Bohrhammer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochklassiger Motor für Höchstleistung bei SDS max-Anwendungen | Der leistungsstarke Motor liefert 19 Joule Schlagenergie für eine hohe Abtragsleistung bei schweren Meißelarbeiten | Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 705)
SOL Date:
01.06.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS max
Bruttogewicht:
15,397 kg
Nettogewicht:
15,397 kg
Volumen:
51,47 dm3
Abmessung Länge:
679 mm
Abmessung Breite:
502 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,10*
€ 936,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,50*
€ 932,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,60*
€ 913,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,06*
€ 900,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,51*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,95*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,52*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,81*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,72*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 161,62*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 195,99*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,05*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 238,27*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,57*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,32*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,27*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 54,33*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.