Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Set mit Zangen und verschiedenen Handwerkzeugen, 16-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990N2S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990N2S
EAN/GTIN:
     4059952678986
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Combo Kit Set mit Zangen und verschiedenen Handwerkzeugen, 16-tlg. Perfekt verstaut und immer zur Hand: 16-teiliges Profi-Handwerkzeug-Set in L-BOXX. Robust und langlebig dank hochwertigster Materialien wie Chrom-Vanadium-Stahl und Aluminium. Hoher Arbeitskomfort dank Softgrip und ergonomischem Werkzeugdesign. Immer zur Hand: Lieferung in L-BOXX mit 2 Halbeinlagen, so dass alle Werkzeuge gut verstaut sind und mühelos transportiert werden können
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 117 mm
Positionierung:
Perfekt verstaut und immer zur Hand: 16-teiliges Profi-Handwerkzeug-Set in L-BOXX
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und langlebig dank hochwertigster Materialien wie Chrom-Vanadium-Stahl und Aluminium | Hoher Arbeitskomfort dank Softgrip und ergonomischem Werkzeugdesign | Immer zur Hand: Lieferung in L-BOXX mit 2 Halbeinlagen, so dass alle Werkzeuge gut verstaut sind und mühelos transportiert werden können
Titel:
Combo Kit Set mit Zangen und verschiedenen Handwerkzeugen, 16-tlg. Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Gesamtzahl der Werkzeuge:
16
Bruttogewicht:
2,885 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
18,701 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Werkzeugset
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TH7
ab € 11,50*
Sonstiges
Bosch
1600A016BH
ab € 14,18*
Sonstiges
Bosch
1600A016BN
ab € 23,19*
Sonstiges
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,84*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,27*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH8
ab € 11,56*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.