Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001G8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001G8
EAN/GTIN:
     3165140760614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
2-Gang-Bohrmaschine
Systemzubehör GDE 162, Die Staubabsaugung GDE 162 Professional ist Boschs praktische und universelle Lösung für Kernbohrungen mit großen Durchmessern bis zu 162 mm. Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Sie kann schnell und einfach an Wänden befestigt, auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt und auch in nassen Umgebungen verwendet werden – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten. Sie wurde für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
74 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
202 x 335 x 74 mm
Kompatibel mit:
allen bohrenden Geräten
Max. Bohrdurchmesser:
162 mm
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Die praktische Universal-Staubabsaugung für Kernbohrungen bis zu 162 mm Durchmesser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer | Schnelle und einfache Befestigung direkt an der Wand für äußerst bequemes Arbeiten, verschiedene Arbeitspositionen sorgen für Flexibilität | Universal-Staubabsaugung eignet sich auch für die Verwendung in nassen Umgebungen
Titel:
Systemzubehör GDE 162 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
10.10.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,625 kg
Nettogewicht:
0,625 kg
Volumen:
5,008 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611335000
ab € 1.034,24*
Sonstiges
Bosch
0611335100
ab € 995,24*
Sonstiges
Bosch
061130A000
ab € 1.470,32*
Sonstiges
Bosch
1600A0015Z
ab € 61,60*
Sonstiges
Bosch
0611915003
ab € 677,61*
Sonstiges
Bosch
0611915002
ab € 736,66*
Sonstiges
Bosch
0611915001
ab € 459,44*
Sonstiges
Bosch
0611917103
ab € 777,58*
Sonstiges
Bosch
0611917102
ab € 817,04*
Sonstiges
Bosch
0611917100
ab € 568,98*
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.076,75*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 688,06*
Sonstiges
Bosch
0611914001
ab € 444,61*
Sonstiges
Bosch
0611914003
ab € 657,35*
Sonstiges
Bosch
0611914002
ab € 680,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.