Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Cuttermesserklinge
>
Artikel
Combo Kit Messer-Set, 2-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A016BM
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A016BM
EAN/GTIN:
3165140951586
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Combo Kit Messer-Set, 2-tlg. Vielseitige Messer-Sets – hoch strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen. Strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen dank hochwertiger Materialien wie robustes Aluminium. Geeignet für verschiedenste Anwendungen und Materialarten dank unterschiedlicher Messer im Lieferumfang. Schnelle Handhabung durch werkzeuglosen Klingenwechsel
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Positionierung:
Vielseitige Messer-Sets - hoch strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen dank hochwertiger Materialien wie robustes Aluminium | Geeignet für verschiedenste Anwendungen und Materialarten dank unterschiedlicher Messer im Lieferumfang | Schnelle Handhabung durch werkzeuglosen Klingenwechsel
Titel:
Combo Kit Messer-Set, 2-tlg. Professional
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
0,282 kg
Nettogewicht:
0,222 kg
Volumen:
0,949 dm3
Abmessung Länge:
217 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Abbrechklingen
,
Cutter-Ersatzklinge
,
Cutterklinge
,
Cuttermesserklinge
,
Klappmesser
,
Multifunktionsmesser
,
Offiziersmesser
,
Taschenmesser
,
cuttermesser bosch
,
cutter messer
,
Messersatz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg.
Bosch
1600A027M3
ab € 43,67*
Sonstiges
Combo Kit Messer- und Klingen-Set
Bosch
1600A027M5
ab € 13,44*
Sonstiges
Combo Kit Messer-Set, 3-tlg.
Bosch
1600A027M4
ab € 28,15*
Sonstiges
Messer Klappmesser
Bosch
1600A016BL
ab € 10,98*
Sonstiges
Professional Cuttermesser 18 mm
Bosch
1600A01TH6
ab € 8,96*
Sonstiges
Professional Ersatzklingen, 10 Stück
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,84*
Sonstiges
Professional Klingenspender, 50 Stück
Bosch
1600A01V3J
ab € 12,79*
Sonstiges
Universalmesser mit einziehbarer Klinge
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen