Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Schraubendreher
>
TORX-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
Schraubendreher TX 15x75
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A01V0B
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A01V0B
EAN/GTIN:
4059952522838
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schrauber Schraubendreher TX15x75, Der Bosch Torx-Schraubendreher TX15 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen. Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 75 mm. Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
4 mm
Gewicht:
60 g | 0.06 kg
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
75 mm
VDE-geprüft:
false
Gesamtlänge:
172 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
27 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
27 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
172 mm
Profil:
TX
Verpackungsabmessungen (Höhe):
25 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
223 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
60 x 223 x 25 mm
Handgriffdurchmesser:
27 mm
Schaftlänge:
75 mm
Werkstoff:
S2
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
ja
Werkzeugfinder:
ja
Softgriff:
nein
Wegrollsicheres Design:
ja
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Laserspitze:
nein
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuster, langlebiger Schraubendreher mit S2-Werkzeugstahlschaft, ideal für Pofis | Die Hochpräzisions-Torxspitze sorgt für genaue Ergebnisse | Die ergonomische Form des Handgriffs und die Softgrifffläche gewährleisten eine einfache und bequeme Verwendung
Positionierung:
Der langlebige Torx-Schraubendreher aus Stahl für Profis
Neuheit:
nein
SOL Datum:
02.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,335 dm3
Abmessung Länge:
223 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
torx-vde-schraubendreher t15
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schraubendreher PH 1x100
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher PH 2x125
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher PZ 2x125
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher SL4.5x100
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher SL5.5x100
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,15*
Sonstiges
Schraubendreher SL6.5x125
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Schraubendreher TX 10x75
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Schraubendreher TX 20x100
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Schraubendreher TX 25x100
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,14*
Sonstiges
Schraubendreher TX 30x125
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,81*
Sonstiges
Schraubendreher TX 40x125
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen