Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX 25x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01V0D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01V0D
EAN/GTIN:
     4059952522852
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schrauber Schraubendreher TX25x100, Der Bosch Torx-Schraubendreher TX25 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen. Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 100 mm. Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Breite):
33 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
33 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
200 mm
Profil:
TX
Verpackungsabmessungen (Höhe):
30 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
57 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
246 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
57 x 246 x 30 mm
Handgriffdurchmesser:
33 mm
Schaftlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
S2
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
ja
Werkzeugfinder:
ja
Softgriff:
nein
Wegrollsicheres Design:
ja
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Laserspitze:
nein
Gewicht:
0.09 kg | 90 g
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuster, langlebiger Schraubendreher mit S2-Werkzeugstahlschaft, ideal für Pofis | Die Hochpräzisions-Torxspitze sorgt für genaue Ergebnisse | Die ergonomische Form des Handgriffs und die Softgrifffläche gewährleisten eine einfache und bequeme Verwendung
Positionierung:
Der langlebige Torx-Schraubendreher aus Stahl für Profis
Neuheit:
nein
SOL Datum:
02.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Klingenlänge:
100 mm
Größe (TX):
25
VDE-geprüft:
false
Gesamtlänge:
200 mm
Bruttogewicht:
0,092 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,421 dm3
Abmessung Länge:
246 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.