Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Schraubendreher
>
TORX-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
Schraubendreher TX 30x125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A01V0E
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A01V0E
EAN/GTIN:
4059952522869
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schrauber Schraubendreher TX30x125, Der Bosch Torx-Schraubendreher TX30 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen. Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 125 mm. Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX40 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
6 mm
Gewicht:
130 g | 0.13 kg
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
125 mm
VDE-geprüft:
false
Gesamtlänge:
235 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
36 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
36 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
235 mm
Profil:
TX
Verpackungsabmessungen (Höhe):
35 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
274 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
60 x 274 x 35 mm
Handgriffdurchmesser:
36 mm
Schaftlänge:
125 mm
Werkstoff:
S2
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
ja
Werkzeugfinder:
ja
Softgriff:
nein
Wegrollsicheres Design:
ja
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Laserspitze:
nein
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuster, langlebiger Schraubendreher mit S2-Werkzeugstahlschaft, ideal für Pofis | Die Hochpräzisions-Torxspitze sorgt für genaue Ergebnisse | Die ergonomische Form des Handgriffs und die Softgrifffläche gewährleisten eine einfache und bequeme Verwendung
Positionierung:
Der langlebige Torx-Schraubendreher aus Stahl für Profis
Neuheit:
nein
SOL Datum:
02.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Bruttogewicht:
0,122 kg
Nettogewicht:
0,102 kg
Volumen:
0,575 dm3
Abmessung Länge:
274 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx 40
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schraubendreher PH 1x100
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher PH 2x125
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,81*
Sonstiges
Schraubendreher PZ 2x125
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher SL4.5x100
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher SL5.5x100
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,18*
Sonstiges
Schraubendreher SL6.5x125
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Schraubendreher TX 10x75
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,50*
Sonstiges
Schraubendreher TX 15x75
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,49*
Sonstiges
Schraubendreher TX 20x100
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher TX 25x100
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Schraubendreher TX 40x125
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen