Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Foam Pad Set 5 pcs Professional
Bosch Foam Pad Set 5 pcs Professional
Bosch Foam Pad Set 5 pcs Professional
Bosch Foam Pad Set 5 pcs Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A025A1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025A1
EAN/GTIN:
     4059952591841
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Koffersystem Schaumstoffblock-Set, 5-tlg., Die aufsteckbaren Schaumstoffblöcke aus Hartschaum sorgen dafür, dass alles in der L-BOXX und XL-BOXX sicher verwahrt ist. Einzelne oder gestapelte Schaumstoffblöcke können flexibel im Deckel der L-BOXX oder dem Deckeleinsatz der XL-BOXX angebracht werden, um alle Gegenstände an Ort und Stelle zu halten und Transportschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
220 x 160 x 60 mm
Materialausführung:
EPP
Gewicht:
0.0 kg
Schaumstoffhöhe:
22 mm
Außenabmessungen (Breite):
52 mm
Außenabmessungen (Länge):
52 mm
Außenabmessungen (Höhe):
22 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
52 x 52 x 22 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Positionierung:
Alles sicher verwahrt in der L-BOXX und XL-BOXX
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Fünf aufsteckbare Schaumstoffblöcke halten alle Gegenstände an Ort und Stelle und verhindern Transportschäden am Inhalt der Box | Kompatibel mit L-BOXX- und XL-BOXX-Deckeleinsatz
Titel:
Koffersystem Schaumstoffblock-Set, 5-tlg. Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
SOL Date:
01.02.2021
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,583 dm3
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
79 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A012FZ
ab € 30,34*
Sonstiges
Bosch
1600A012G0
ab € 34,91*
Sonstiges
Bosch
1600A012G2
ab € 40,64*
Sonstiges
Bosch
1600A012G3
ab € 49,57*
Sonstiges
Bosch
1600A0259W
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.