Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GCA 30-42 + GCT 30-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02GF1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02GF1
EAN/GTIN:
     4053423240153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Staubabsaugung
Combo Kit GCA 30-42 + GCT 30-42. Kabelloses Auto-Start-Set startet und stoppt automatisch deinen Sauger. Kabelloser Auto-Start: startet/stoppt automatisch deinen Sauger, während du dich ganz auf deine Arbeit konzentrierst. Nachrüstung: kompatibel mit einem Großteil des Bosch Professional Portfolios und vielen anderen handelsüblichen Saugern. Schnelles Koppeln: Einrichtung des Auto-Start mit nur einem Tastendruck. 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0). 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
96 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
103 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
167 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
96 x 103 x 167 mm
Positionierung:
Kabelloses Auto-Start-Set startet und stoppt automatisch deinen Sauger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kabelloser Auto-Start: startet/stoppt automatisch deinen Sauger, während du dich ganz auf deine Arbeit konzentrierst | Nachrüstung: kompatibel mit einem Großteil des Bosch Professional Portfolios und vielen anderen handelsüblichen Saugern | Schnelles Koppeln: Einrichtung des Auto-Start mit nur einem Tastendruck
Titel:
Systemzubehör GCA 30-42 + GCT 30-42 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0) | 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
SOL Datum:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,313 kg
Volumen:
1,651 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
167 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 661,90*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 461,81*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,35*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 489,82*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 672,26*
Sonstiges
Bosch
1600A02GG1
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.