Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör GCT 30-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02GG1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02GG1
EAN/GTIN:
     4053423240023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch professional
akku für bosch
Systemzubehör GCT 30-42, Wenn du mit einem Sauger arbeitest, musst du normalerweise neben deinem Werkzeug auch noch den Sauger bedienen. Darum haben wir Auto-Start entwickelt, um Akku-Geräte und Sauger kabellos zu synchronisieren – so dass sie automatisch gleichzeitig starten und stoppen. Das Auto-Start-Modul GCT 30-42 Professional lässt sich mit den drei mitgelieferten Gummibändern mühelos an vielen Akku-Geräten befestigen. Schnelles Koppeln des GCT 30-42 Professional mit einem externen Auto-Start-Stecker (z. B. GCA 30-42 Professional) oder einem angeschlossenen Sauger – mit nur einem Tastendruck. Und schon kann es losgehen! Das Auto-Start-Modul erkennt Vibrationen des laufenden Werkzeugs und schaltet den Sauger für dich automatisch ein und aus – So kannst du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren. Auto-Start bedient deinen Sauger, während du dich ganz auf das Bohren, Meißeln, Schneiden oder Schleifen konzentrierst. Du kannst Auto-Start überall dort verwenden, wo du ein Akku-Gerät in Kombination mit einem Sauger brauchst 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0). 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
43 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
77 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
43 x 77 x 151 mm
Positionierung:
Das kabellose Auto-Start-Modul übernimmt automatisch die Bedienung deines Saugers
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kabelloser Auto-Start: startet/stoppt automatisch deinen Sauger, während du dich ganz auf deine Arbeit konzentrierst | Leicht und intuitiv: schnelles Koppeln und zuverlässige Vibrationserkennung | Sehr flexibel: Lieferung mit drei Gummibändern zur Befestigung an verschiedensten Akku-Elektrowerkzeugen
Titel:
Systemzubehör GCT 30-42 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0) | 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,5 dm3
Abmessung Länge:
77 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör Staubabsaugung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K2000
ab € 352,39*
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 191,05*
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 305,73*
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 661,76*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 460,55*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 406,02*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,31*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 673,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.