Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201800
EAN/GTIN:
     3165140013154
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Heißluft Schneiddüse
bosch e-werkzeuge schneiddüse
Die Schneiddüse für Heißluftgebläse ist für einen hochkonzentrierten Hitzestrahl zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke geeignet. Sie sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Passend zu: GHG 18V-50. GHG 20-60. GHG 20-63. GHG 23-66. GHG 600 CE. GHG 630 DCE. GHG 660 LCD Professional. PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
10.0
Vorteil HL (kurz):
Zum Schneiden von Hartschaum
Leistungsbeschreibung:
Zum Schneiden von Hartschaum
(Version) Key RTB:
Schneiddüse ist für einen hochkonzentrierten Hitzestrahl zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke geeignet
Spezifisches RTB1:
Sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden
Spezifisches RTB2:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Schneiddüse | für einen hochkonzentrierten Hitzestrahl zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,187 dm3
Abmessung Länge:
257 mm
Abmessung Breite:
66 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,67*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,10*
Sonstiges
Bosch
06012A6400
ab € 112,67*
Sonstiges
Bosch
06012A6200
ab € 98,74*
Sonstiges
Bosch
06012A6300
ab € 120,30*
Sonstiges
Bosch
06012A6303
ab € 165,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.