Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Entsorgungssack, 10er-Pack, für GAS 35 H AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1803875
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432051
EAN/GTIN:
     4059952574875
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 35 H AFC. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Entfernt trockenen und nassen Müll
Spezifisches RTB3:
Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
Spezifisches RTB4:
Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
Produkttext, ZB grau:
PE-Entsorgungssäcke
SOL Date:
01.10.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.01.2021
Bruttogewicht:
1,09 kg
Nettogewicht:
1,09 kg
Volumen:
6,076 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,81*
€ 62,41*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,58*
€ 63,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,85*
€ 63,47*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,64*
€ 64,64*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,84*
€ 65,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,41*
€ 74,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 661,05*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,86*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 671,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.