Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Spiralbohrersatz DIN 338
>
Artikel
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 25-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-14977350
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608587017
EAN/GTIN:
3165140689816
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Herausragende Lebensdauer in Metall! Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung Benötigst du langlebige Bohrer, um ein einfaches Anbohren ohne Zentrierlöcher zu ermöglichen? Dann ist der PRO Metal HSS-G Spiralbohrer die richtige Wahl. Mit ihm kannst du effektiv bohren und Löcher genau dort setzen, wo sie sein sollen. PRO Metal HSS-G Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Metallbohrer zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl, Nichteisenmetallen, Gusseisen, Kunststoffen und Holz benötigen. Sie wurden aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl hergestellt und für Stärke, Hitzebeständigkeit und Präzision geschliffen. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht ein präzises Anbohren.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 101
Gesamtlänge mm:
34 | 40 | 49 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 142 | 151
Abmessung(en) Set, Länge mm:
200.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
115.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
58
Abmessung(en) Set mm:
200.0 x 115.0 x 58
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung | Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff beginnst du mit dem Bohren genau an der gewünschten Stelle
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Gusseisen | Hartholz | Weichholz | Kunststoff
Produkttext, Zubehör, grau:
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 25-tlg. | Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
25
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 13 mm
Bruttogewicht:
1,172 kg
Nettogewicht:
1,045 kg
Volumen:
1,334 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set
... >
Bohrer
>
Bohrer-Sets
>
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set
... >
Sets
>
Bohrer-Sets
>
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
,
Metallbohrersatz
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
Spiralbohrer-Satz
,
Spiralbohrermagazin
,
Spiralbohrersatz
,
Spiralbohrersatz DIN 338
,
spiralbohrersatz din 338 1-13mm
,
metallbohrer satz
,
metallbohrersatz bosch
,
Metallbohrer-Set
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,24*
€ 39,90*
Lager 79DAC
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 42,41*
Lager 820
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 44,34*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,88*
€ 44,50*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,54*
€ 45,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,24* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrerkassette HSS-G TiN 25tlg 1-13/0,5 mm
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 34,40*
Ähnlich
Bohrerkassette HSS-G TiN ECO 19tlg 1-10/0,5 mm
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 18,49*
Ähnlich
HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 25-tlg., ProBox, 1–13 mm
Bosch
2608577352
ab € 19,00*
Ähnlich
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,96*
Ähnlich
Kunststoffkassette HSS-G 1-13 mm 25tlg
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,09*
Ähnlich
Kunststoffkassette HSS-R 1-10 mm 19tlg
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,27*
Ähnlich
Kunststoffkassette HSS-R 1-13 mm 25tlg
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 19,91*
Ähnlich
Hawera - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-G 19 tlg. Set 1 - 10 mm, DIN 338 - Bohrersatz geschliffen
Hawera
F00Y265818
ab € 13,46*
Ähnlich
Hawera - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-TIN 19 tlg. Set 1 - 10 mm, DIN 338 - Bohrersatz Titan-Nitrid
Hawera
F00Y265820
ab € 24,37*
Ähnlich
Hawera - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-TIN 25 tlg. Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz Titan-Nitrid
Hawera
F00Y265824
ab € 40,56*
Ähnlich
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 13mm, 25-teilig für Metall
RS Pro
4344629
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen