Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM Säbelsägeblatt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-1380510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900376
EAN/GTIN:
     4059952534664
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Lange Lebensdauer beim Trennen von robustem Metall mittlerer Dicke! Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte Installateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen, dass das Trennen von Stahlrohren und -profilen selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge eine schwierige Arbeit ist. Mitteldickes Metall kann beim Schneiden stark vibrieren. Das EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ schneidet diese Metalle nicht nur effizient und mit minimaler Vibration, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Jeder Handwerker, der regelmäßig mit mitteldicken Metallen arbeitet, wird das Bosch EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte | Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material
Material:
Zäher Stahl | Edelstahlrohre
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
2.5 mm
Bruttogewicht:
0,485 kg
Nettogewicht:
0,485 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,58*
€ 110,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 94,01*
€ 111,87*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,29*
€ 114,00*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 96,89*
€ 115,53*
1 Tag
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 116,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,56*
€ 131,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,89*
€ 127,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,23*
€ 122,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,16*
€ 115,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,58*
€ 110,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 92,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,29*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,50*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,82*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 94,41*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 144,58*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,21*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 839,99*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 950,60*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 854,31*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 728,89*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,88*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,70*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 72,81*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,71*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.